Rivet aveugle Spartex 165854326, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :165854326
Rubix :U600-8296658
Fabricant :16585432 6
EAN :4043377402776


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X20 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A4/SSt 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,75 € HT
/ 500 unités
216,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours