Rivet aveugle Spartex 864207, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15977
Rivet aveugle - Alu/Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864207
Rubix :C600-8184836
EAN :3660338186608



Documents
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X8 MM ALU/ACIER TETE PLATE BTE X500
Rivet aveugle En Alu/Acier. Tête plate.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
| Type | tête plate |
| Norme | ISO 15977 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € HT
/ 500 unités
16,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
