Rivet aveugle ATI Tools ATI101A33/32

Bouterolle coudée

Voir les informations techniques

Références

ATI Tools :ATI101A33/32
Rubix :K077-5470448
BOUTEROLLE COUDEE 10DEG CUVETTE POUR RIVET DIAMETRE 2,4MM X LO

Résumé technique

Typebouterolle coudee 10deg cuvette pour rivet diametre 2,4mm x lo

Détails articles : BOUTEROLLE COUDEE 10DEG CUVETTE POUR RIVET DIAMETRE 2,4MM X LO


Type de rivet : AN470. Ø de la tige en pouce : 0,401.

Points forts

Fabriqué en acier de haute qualité résistant aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Typebouterolle coudee 10deg cuvette pour rivet diametre 2,4mm x lo
19,67 HT
/ unité
23,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Type

bouterolle coudee 10deg cuvette pour rivet diametre 2,4mm x lo