Références
MDM :RF1
Rubix :3537-7032832

Documents
Détails articles : REHAUSSE BOIS PLIANTE 600X800
Rehausse pliante en bois, résineux surfacé et chanfreiné. Charge utile : 1000 kg. 4 charnières. 8 rivets par charnière. Hauteur : 200 mm. Hauteur de prise : 30 mm.
Points forts
Économie de fret retour pour le transport navettes (pliable).
Applications
Permet de transformer une palette en caisses de hauteurs variables. Idéale pour la préparation de commandes.
Informations techniques
Attributs
| Charge | 1000 kg |
|---|---|
| Matière | bois résineux surfacé et chanfreiné |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,74 € HT
/ unité
54,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours