Références
SMC :AR60-F10-D
Rubix :0338-2509705
Fabricant :02225939

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR A PURGE T60 1' 0/8,5B SANS MANO
Régulateur de type modulaire
Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage
Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Points forts
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage
Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | zinc moulé sous pression |
| Débit | 1200000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1 |
| Type de réglage | bouton de réglage vers le bas (manuel) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,33 € HT
/ unité
142,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours