Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR30-F03EH-B

Regulateur modulaire serie ar-a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AR30-F03EH-B
Rubix :0338-2255718
Fabricant :AR30-F03EH-B
EAN :3618035563871
REGULATEUR AIR T30 3/8 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA ECROU

Résumé technique

Typetaille du corps : 30
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Pression mini de service0,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR AIR T30 3/8 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA ECROU


La série de régulateurs AR-B, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire serie ar-a

Informations techniques


Attributs
Typetaille du corps : 30
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Débit2500 l/min
Type de raccordg
54,54 € HT
/ unité
65,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h