Terminal de vanne SMC ARJ310-01-1
Régulateur miniature série ARJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ARJ310-01-1
Rubix :0338-2086690
EAN :3618035556934
Documents
Détails articles : REGULATEUR ARJ310-01-1
Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
Regulateur miniature serie arj
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur arj310-01-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,76 € HT
/ unité
40,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours