Références
Festo :VMPAL-EG
Rubix :0326-2566792
Fabricant :560956
EAN :4052568055950
Détails articles : PLAQUE VMPAL-EG
Plaque VMPAL-EG Plage de réglage de pression=0,5 - 5 bar, Pression d'entrée 1=0,5 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Raccord pneumatique 3/5 groupé=QS-20
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,48 € HT
/ unité
14,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours