Références
Festo :MS6N-LRP-1/4-D7-A8-Z
Rubix :0326-2572152
Fabricant :538036
EAN :4052568346072

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6N-LRP-1/4-D7-A8-Z
Manodetendeur de precision ms6n-lrp-1/4-d7-a8-z
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium (boîtier) ; nbr (joints) |
| Débit | 180000 l/h |
| Type de réglage | régulation de pression de sortie constante (membrane pilotée) avec échappement secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,19 € HT
/ unité
546,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours