Distributeurs - Régulateur de débit Mecaline 840816

RÉGLEUR DE DÉBIT BI-DIRECTIONNEL, FILETAGE COURT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :840816
Rubix :C600-2161979
EAN :3660338061486
LIMITEUR DEBIT BI-DIRECT COUDE PLAST REGL/VIS M1/8 UNI TUBE 6

Résumé technique

Typelimiteur debit bi-direct coude plast regl/vis m1/8 uni tube 6

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT BI-DIRECT COUDE PLAST REGL/VIS M1/8 UNI TUBE 6


Pression : 0.1 à 10 bar. Température : -20° C à +80° C. Marquage «B» sur le corps 

Informations techniques


Attributs
Typelimiteur debit bi-direct coude plast regl/vis m1/8 uni tube 6
11,48 HT
/ unité
13,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h