Distributeurs - Régulateur de débit Mecaline 840719

RÉGLEUR DE DÉBIT BI-DIRECTIONNEL, FILETAGE COURT À VIS EXTÉRIEURE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :840719
Rubix :C600-2161909
EAN :3660338061578
LIMITEUR DEBIT BI-DIRECT COUDE PLAST REGL/MANU M1/4 UNI TUBE 6

Résumé technique

Typelimiteur debit bi-direct coude plast regl/manu m1/4 uni tube 6

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT BI-DIRECT COUDE PLAST REGL/MANU M1/4 UNI TUBE 6


Pression : 0.1 à 10 bar. Température : -20° C à +80° C. Marquage «B» sur le corps 

Informations techniques


Attributs
Typelimiteur debit bi-direct coude plast regl/manu m1/4 uni tube 6
15,54 € HT
/ unité
18,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h