Règle Wilmart 114506, Longueur: 750 mm | Forme: Rectangulaire
Règle de mécanicien rectangulaire lg 750mm - 1/25 - DIN 874/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :114506
Rubix :0130-0167462
EAN :3363671145065

Documents
Détails articles : REGLE DE MECANICIEN RECT. 750MM 1/25 DIN874/2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 750 mm |
|---|---|
| Forme | rectangulaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,28 € HT
/ unité
185,14 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
