Règle Wilmart 114507, Longueur: 1000 mm | Forme: Rectangulaire
Règle de mécanicien rectangulaire lg 1000mm - 1/25 - DIN 874/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :114507
Rubix :0130-0167463
EAN :8595604709784

Documents
Détails articles : REGLE DE MECANICIEN RECT. 1000MM 1/25 DIN874/2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Forme | rectangulaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,32 € HT
/ unité
258,38 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
