Raccords en acier inoxydable HP composants 120.2004
Réduction femelle - femelle inox
Voir les informations techniquesRéférences
HP composants :120.2004
Rubix :2877-2179312

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 1/4 '' |
| Angle | droit |
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 MANCHON REDUIT F1/2 F1/4
Réduction femelle/femelle. Série légère PN20.
Applications
Taraudage BSP cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 1/4 '' |
| Angle | droit |
| Pression nominale | 20 bar |
| Norme | GAZ-BSP |
| Matière | inox 316 |
| Raccordement | femelle/femelle bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € HT
/ unité
5,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h