Raccords en acier inoxydable HP composants 120.4536

Embout mâle

Voir les informations techniques

Références

HP composants :120.4536
Rubix :2877-2297733
RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 100 MM M1/4 CO

Résumé technique

Diamètre de raccordementr1/4 ''

Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 100 MM M1/4 CO


Bobine double standard longueur 100 mm. Série légère PN20.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1/4 ''
4,63 € HT
/ unité
5,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h