Raccords en acier inoxydable HP composants 120.2005
Réduction femelle - femelle inox
Voir les informations techniquesRéférences
HP composants :120.2005
Rubix :2877-2179311

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 3/8' |
| Angle | droit |
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 MANCHON REDUIT F1/2 F3/8
Réduction femelle/femelle. Série légère PN20.
Applications
Taraudage BSP cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 3/8' |
| Angle | droit |
| Pression nominale | 20 |
| Norme | GAZ-BSP |
| Matière | inox 316 |
| Longueur | 30 mm |
| Raccordement | femelle-femelle gaz-bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € HT
/ unité
5,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h