Raccords en acier inoxydable Mecaline 891090
RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE DOUBLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891090
Rubix :P600-2508513
EAN :3660338437465

Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 60 MM M3/4 CO
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 in |
|---|---|
| Pression nominale | 20/14 bar |
| Norme | ISO 4144 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,10 € HT
/ 5 unités
25,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h