Références
Festo :VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N
Rubix :0326-2570930
Fabricant :542212
Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N
réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,24 € HT
/ unité
861,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours