Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P180HSB3

Reducteur Serie VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :VF49P180HSB3
Rubix :0240-1290148
Fabricant :100680390
REDUCTEUR BONFIGLIOLI VFHS49/P/80 REF 100680390

Résumé technique

Rapport de réduction80
Taille49
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VFHS49/P/80 REF 100680390


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction80
Taille49
Couple88 N.m
Poids3 kg
Typereducteur bonfiglioli vfhs49/p/80 ref 100680390
Forme de constructionarbre
Entraxe de fixation94 mm
Couple adm.88 N.m
347,10 € HT
/ unité
416,52 € TTC