Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli W 75 U D30 30 P80 B14 B3

Boîte de vitesses série VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :W 75 U D30 30 P80 B14 B3
Rubix :0240-1291127
Fabricant :2G240118H1
REDUCTEUR BONFIGLIOLI W75U D30 /30 - 80B14 - 2G240118H1

Résumé technique

Rapport de réduction30
Taille75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI W75U D30 /30 - 80B14 - 2G240118H1


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction30
Taille75 mm
Couple270 N.m
Poids9,4 kg
Typeréducteur à vis sans fin
Diamètre d'axe creux30 mm
Diamètre de l'arbre30 mm
Forme de constructionmontage sur bride
Entraxe de fixation82 mm
Couple adm.270 N.m
725,60 € HT
/ unité
870,72 € TTC