Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P110HSB3
Reducteur Serie VF / W
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :VF49P110HSB3
Rubix :0240-1290131
Fabricant :100680060



Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VFHS49/P/10 REF 100680060
Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.
Points forts
- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
Applications
Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 10 |
|---|---|
| Taille | 49 |
| Couple | 88 N.m |
| Poids | 3 kg |
| Type | reducteur bonfiglioli vfhs49/p/10 ref 100680060 |
| Forme de construction | arbre |
| Entraxe de fixation | 94 mm |
| Couple adm. | 88 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,10 € HT
/ unité
416,52 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence