Rayonnage pour charges longues Spartex 892555

Rayonnage simple ou double face vertical G-VERTIC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867942
Spartex :892555
Rubix :Z600-7331181
EAN :3660338451126
G-VERTIC KIT SUIVANT DOUBLE VERTICAL 2500X1800X340MM

Résumé technique

Charge par niveau683 kg
Nombre de niveaux3
Hauteur2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-VERTIC KIT SUIVANT DOUBLE VERTICAL 2500X1800X340MM


2 versions disponibles (simple ou double face) pour une optimisation totale de votre espace de stockage. Séparateurs en option.
Echelle : Montants profil bouteille 50x50 mm - ép. 1.5 mm
Perforations doubles en façade au pas de 50 mm
Traverses et diagonales profil «C» 25x15 mm galvanisées à boulonner sur les montants
Embase pour socle
Lisses : Connecteurs 3 griffes soudés en extrêmité
Composition des éléments modèles simple face:
- Kit départ 3 niveaux, simple face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
- Kit suivant 3 niveaux, simple face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 1 lot de 2 chevilles de fixation sol, 3 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Composition des éléments modèles double face :
- Kit départ 3 niveaux, double face, 2 échelles coniques RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 4 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
-Kit suivant 3 niveaux, double face, 1 échelle conique RAL7024 avec embase, 1 socle galvanisé, 2 lots de 2 chevilles de fixation sol, 6 lisses feuillure 65x36 mm RAL7035
Contreventement : Cadre à boulonner entre 2 colonnes
Socle : Galvanisé à boulonner sur l'embase de l'échelle

Applications

Conçu pour le stockage vertical de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)

Informations techniques


Attributs
Charge par niveau683 kg
Nombre de niveaux3
Hauteur2500 mm
Longueur1800 mm
Profondeur1520 mm
Type de tablettebras
Typekit suivant double
810,18 € HT
/ unité
972,22 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Charge par niveau

Longueur