Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010505DAAR014, Type: élément départ

Toutes Industries

Voir les informations techniques

Références

Man Orga :AAZ2010505DAAR014
Rubix :2719-7336306
ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5 NIV. L.1000MM P.500MM

Résumé technique

Typeélément départ
Charge par niveau70 kg
Hauteur2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5 NIV. L.1000MM P.500MM


RÉTENTION FLIP - élément départ rayonnage à bacs de rétention avec structure tubulaire H. 2000 mm 5 niveaux L. 1000 mm P. 600 mm

Points forts

Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.33

Informations techniques


Attributs
Typeélément départ
Charge par niveau70 kg
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur500 mm
570,23 HT
/ unité
684,28 TTC
Dont Eco-contribution : 2,24 TTC

Type

Profondeur