Lime spatule grattoir SAM BRD-25-BE, Longueur: 375 mm | Forme: Demi-rond | Section: 25 mm
Rape 1/2 Ronde Batarde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BRD-25-BE
Rubix :0149-5039189
EAN :3272670239746



Documents
Détails articles : RAPE DEMI RONDE BRD 25BE UC 6
Série B : Bâtarde / grosse.Série M : Mi-douce / moyenne.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 375 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € HT
/ unité
43,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
