Rallonge pour cliquet, douille Knipex 98 35 125, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 21 mm | Longueur: 140 mm

Rallonges

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 35 125
Rubix :7510-5314304
EAN :4003773020530
RALLONGE 125MM 3/8 1000V

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur140 mm
Diamètre21 mm

Documents

Détails articles : RALLONGE 125MM 3/8 1000V


Pour les inserts de clé à extrémité ouverte. Avec carré intérieur et extérieur. Verrouillage rapide, sécurisé et facile de l'outil. Acier au chrome-vanadium, forgé.
For use with sockets. With internal and external square. Quick, easy and reliable locking of attached sockets. Chrome vanadium steel, forged

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur140 mm
Diamètre21 mm
68,97 € HT
/ unité
82,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.