Rallonge pour cliquet, douille Stahlwille 11011502, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 11.6 mm | Longueur: 55 mm
Rallonge QuickRelease
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :11011502
Rubix :K642-5470488
Fabricant :408QR/2
EAN :4018754324569
Détails articles : RALLONGE AVEC QUICK-RELEASE 1/4P OUCE
- avec bouton QR de changement rapide encastré
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Diamètre | 11,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


