Rallonge pour cliquet, douille SAM M-215, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 48 mm | Longueur: 400 mm
RALLONGE M-215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :M-215
Rubix :0149-5016605
EAN :3272670294035
Documents
Détails articles : RALLONGE M-215
Présentation chromée polie. Norme : DIN 3123,DIN 3120,NF ISO 1174-1
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Diamètre | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,61 € HT
/ unité
151,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours


