Rallonge pour cliquet, douille Mob 9262120001, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 24 mm | Longueur: 125 mm
Rallonge 1/2''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9262120001
Rubix :0146-5288108
EAN :3303809262127
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/2 POUCE 125 MM
Rallonge pour un meilleur accès dans les espaces réduits - carré 1/2''.
NF ISO 3316
NF ISO 3316
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Diamètre | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € HT
/ unité
18,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

