E/P - Autre accessoire Bosch 2602317031
Rail de guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2602317031
Rubix :0136-5062550
EAN :3165140087193
Documents
Détails articles : RAIL GUIDAGE 140 CM FSN 140
Rails guidage pour scies circulaires
Guide rail 1.4 m
Points forts
Pour GKS 18 V ; GKS 24 V ; GKS 55 ; GKS 55 CE ; GKS 65 ; GKS 65 CE ; GKS 66 CE ; GKS 68 B ; GKS 68 BC ; GKS 85 ; GMF 1400 CE ; GOF 900 CE ; GOF 1300 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 2000 CE ; GUF 4-22 A Professional ; PKS 40 ; PKS 54 ; PKS 54 CE ; PKS 66 ; PKS 66 CE ; POF 1200 AE ; POF 1400 ACE.
Pour une découpe rapide et parfaitement droite avec votre scie circulaire.
Informations techniques
Attributs
| Type | rail de guidage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,86 € HT
/ unité
213,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

