E/P - Autre accessoire Fein 90321223000

Supports de perçage électromagnétique. MBS 16 X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :90321223000
Rubix :0140-5471321
Fabricant :90321223000
EAN :4014586895475
SUPPORT DE PERCAGE ELECTROMAGNETIQUE MBS 16 X

Résumé technique

Typesupport de percage electromagnetique mbs 16 x

Documents

Détails articles : SUPPORT DE PERCAGE ELECTROMAGNETIQUE MBS 16 X


Supports de perçage électromagnétique. MBS 16 X. Support pour les perceuses d'une capacité de perçage jusqu'à 16 mm.
Puissance absorbée: 100 W|Prise de courant max.: 16 A|Pour collier de serrage Ø: 43 mm|Foret hélicoïdal Ø max.: 16 mm|Taraudage: M 12|Ø max. pour le chanfreinage: 50 mm|Ø max. d'alésage: 16 mm|Course: 145 mm|Course de levage totale: 325 mm|Effort magnétique: 12 500 N|Dimensions du pied magnétique: 195 x 90 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 9,00 kg

Applications

Support de perçage magnétique compact et léger, adapté pour une utilisation universelle : perçage, taraudage, alésage et chanfreinage par exemple. Double guidage de la perceuse portative pour l’utilisation d’outils de perçage de grande longueur. Force d'attraction magnétique élevée et circuit de sécurité garantissent un travail sûr dans n'importe quelle position. Réservoir pour lubrifiant intégré avec flexible de lubrification. Cabestan réversible droite/gauche. Hauteur du coulisseau réglable sans outil.

Informations techniques


Attributs
Typesupport de percage electromagnetique mbs 16 x
1 477,95 € HT
/ unité
1 773,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours