Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2Y06-01NS1

Raccords

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2Y06-01NS1
Rubix :0338-2250206
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2Y06-01NS1

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2Y06-01NS1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
Fluide : air, eau
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable.

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Matièrelaiton + nickel chimique
Diamètre de raccordement1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Filetager1/8
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
67,70 HT
/ 10 unités
81,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours