Raccord cannelé avec filetage Mecaline 884716
Raccords acier droit femelle ogival siège 60° filetage bspp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884716
Rubix :P600-2418311
EAN :3660338380761
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT1/2 BSP CONE 60 DIAM 12,7
Raccord Acier droit femelle ogival siège 60° filetage BSPP pour tuyau auto-serrant.
Applications
Adapté pour les applications de transport d'air comprimé, d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre intérieur tube métrique | 13 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 € HT
/ unité
8,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

