Raccord cannelé avec filetage Parker 0136 14 21

Legris Douille annelée mâle conique pour tube polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0136 14 21
Rubix :4439-2012773
Fabricant :0136 14 21
EAN :0820099117997
EMBOUT CANNELE LAITON BRUT M1/2 CO TUBE PA DN 12

Résumé technique

Diamètre de raccordementr 1/2 ''
Diamètre intérieur tube métrique14 mm
Matièrelaiton

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON BRUT M1/2 CO TUBE PA DN 12


Raccordement rapide d'un tube en polyamide à un élément taraudé. Disponible du diamètre 4 au diamètre 13.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 12 mm (D.O.)
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 12,7 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tube flexible mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.04

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr 1/2 ''
Diamètre intérieur tube métrique14 mm
Matièrelaiton
162,20 € HT
/ 10 unités
194,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours