Références
Camozzi :6580 10
Rubix :3294-2202914
Fabricant :6580 10

Détails articles : RACCORD INST LAITON NICKELE UNION TUBE 10
Raccords enfichables Mod. 6580 Connecteur de tube à tube. Les versions pour tubes de 4 à 8 mm sont fournies par multiples de 10. Les versions pour tubes de 10 à 14 mm sont fournies par multiples de 5.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 15,4 |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Longueur | 41,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 15,4 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Type de fluide | air comprimé |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 10 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € HT
/ unité
4,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
