Références
Festo :NPQP-L-R14-Q6-FD
Rubix :0326-2547772
Fabricant :133162
EAN :4052568309756

Résumé technique
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (segment de pince du tube) |
|---|
Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-L-R14-Q6-FD
Raccord coude npqp-l-r14-q6-fd
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (segment de pince du tube) |
|---|---|
| Type de raccord | raccord enfichable push-in en l (forme l), principe push-pull |
| Connexion | filetage mâle r1/4 (port 1) ; pour tube ø extérieur 6 mm (port 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,05 € HT
/ unité
25,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours