Références
Festo :QSM-M3-5/32-I-U-M
Rubix :0326-2572578
Fabricant :130592
EAN :4052568309534

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-M3-5/32-I-U-M
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | pour tube ø extérieur 5/32 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique push-in (mini série qsm) |
| Diamètre tube | 3,97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,08 € HT
/ unité
12,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours