Connecteur mâle Festo KDVF6-22

Fiche

Voir les informations techniques

Références

Festo :KDVF6-22
Rubix :0326-2207604
Fabricant :152511
EAN :4052568070175
FICHE MULTIPLE FEMELLE KDVF6-22 152511

Résumé technique

Matièrepom (boîtier);laiton (embout);aluminium (écrou à œil)

Détails articles : FICHE MULTIPLE FEMELLE KDVF6-22 152511


Fiche multiple femelle KDVF6-22 de raccord multiple pour tuyaux plastiques DN 6. Diamètre nominal=6 mm, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (boîtier);laiton (embout);aluminium (écrou à œil)
101,66 € HT
/ unité
121,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours