Références
Festo :QSMF-M5-4
Rubix :0326-2057851
Fabricant :153311
EAN :4052568033750

Détails articles : RACCORD DROIT QSMF-M5-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153311
Raccord enfichable QSMF-M5-4 Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | m5 female thread |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € HT
/ 10 unités
47,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours