Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840570
RACCORD TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CYLINDRIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :840570
Rubix :C600-2161783
EAN :3660338060342


Résumé technique
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Raccordement 2 | m5x0.8 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE TE INEGAL TUBE 6 M5X0,8 TUBE 6
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Points forts
PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
Applications
Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Raccordement 2 | m5x0.8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € HT
/ 10 unités
64,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h