Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 883882

RACCORD TÉ ÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :883882
Rubix :P600-2412419
EAN :3660338372872
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE TE EGAL TUBE 10

Résumé technique

Raccordement 110
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE TE EGAL TUBE 10


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Applications

Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrelaiton nickelé
Longueur52 mm
Température mini-20 °C
Couleurargent
Raccordement 210
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
7,24 HT
/ unité
8,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h