Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSI 061152

Raccord sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :CSI 061152
Rubix :0334-2005886
Fabricant :CSI 061152
EAN :3660058198301
COUPLEUR AIR ISOC6 PLAST A-R BOUTON PS12 M3/8 CY SECURISE

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8
Matièrecomposite
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC6 PLAST A-R BOUTON PS12 M3/8 CY SECURISE


Profil ISO 6150C6. Raccord composite anti-rayure. Sécurité anti coup de fouet ISO 4414. Norme ATEX. Bouton noir. Diamètre nominal : 6 mm. Pression de service maxi : 12 bar. Température d'utilisation : de - 15 °C à + 70°C.

Points forts


- Sécurité.
- Anti rayure.
- Anti statique.
- Sans silicone.
- Grand débit.
- 3 ans garantie zéro fuite.

Applications

Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Matièrecomposite
Température maxi70 °C
Pression mini de service2 bar
34,86 HT
/ unité
41,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h