Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi S6510 8-3/8

RACCORD S6510

Voir les informations techniques
Références
Camozzi :S6510 8-3/8
Rubix :3294-2302762
Fabricant :S6510 8-3/8
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M3/8 CO TUBE 8
Résumé technique
Type de filetagebsp
Raccordement 13/8
Raccordement 28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M3/8 CO TUBE 8


Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA
Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228 ( BSP )
Pression : min -0,8 max 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre Série 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Série 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluide : Air comprimé
Température : Série 6000 micro : -10 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé ) / Série 6000 : -20 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebsp
Raccordement 13/8
Raccordement 28
Matièrelaiton
Diamètre de raccordement3/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,53 HT
/ unité
3,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h