Connecteur d'accouplement SMC MQR2-M5

Raccord rotatif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MQR2-M5
Rubix :0338-2048902
Fabricant :MQR2-M5
EAN :3618036368970
RACCORD MQR2-M5

Résumé technique

Typeraccord mqr2-m5
Matièrealuminium/acier inoxydable/h-nbr/acier au carbone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD MQR2-M5


La série MQR de joints rotatifs à faible couple et à joint métallique permet d'alimenter en air les composants rotatifs et coulissants. Le couple de rotation n'est pas affecté par la pression d'alimentation et les fluctuations de température. L'utilisation de joints métalliques empêche le rouleau d’adhérer à la surface rotative, même après une longue période d'inactivité. Les orifices de la tuyauterie sont disposés en spirale pour faciliter la canalisation.
Joint rotatif serie mqr

Informations techniques


Attributs
Typeraccord mqr2-m5
Matièrealuminium/acier inoxydable/h-nbr/acier au carbone
Modèlemqr
1 029,73 € HT
/ unité
1 235,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h