Connecteur d'accouplement Parker 1CA56-10-5
Hannifin Raccord global de la série 56
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1CA56-10-5
Rubix :7826-2491119
Fabricant :1CA56-10-5

Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FTM-16X1,5 DN8 SERIE 56
La nouvelle série Global 56 améliorée qui consolide la série 55 et la série 58 en une seule et même série. La série 56 est plus courte et plus compacte que les séries 55/58, ce qui permet de réduire le poids des systèmes de jusqu'à 20 % et d'acheminer plus facilement les assemblages, lors de leur installation dans des espaces restreints et condensés. Le processus de sertissage de la série 56 est, en outre, plus simple, plus rapide et plus sûr dans la mesure où la jupe est sertie sur toute sa longueur ; aucun marquage n'est donc nécessaire.
Application : Hydraulique moyenne pression, équipement agricole, équipement de construction, manutention, machines-outils
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Diamètre intérieur du tuyau : 5/16" (D.I.)
Connexion 1 Taille : 7,9 mm D.I. du tuyau, 5/16 pouce D.I. du tuyau, -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1,5
Type de connexion 2 : Femelle, L métrique, cône 24° (avec joint torique), pivotant
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur de connexion : 22,1 mm (voir légende du dessin B)
Disclaimer : L'utilisateur, par ses propres analyses et essais, est seul responsable de la sélection finale du système et des composants et de l'assurance que toutes les exigences en matière de performance, d'endurance, d'entretien, de sécurité et d'avertissement de l'application sont satisfaites. L'u
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 47,9 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Produits chimiques, fluides hydrauliques, huile, eau, air
Taille du raccord : 19 mm (voir légende du dessin J)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 400, 40.0
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : Raccords de tuyaux
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 10
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Diamètre intérieur du tuyau : 5/16" (D.I.)
Connexion 1 Taille : 7,9 mm D.I. du tuyau, 5/16 pouce D.I. du tuyau, -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1,5
Type de connexion 2 : Femelle, L métrique, cône 24° (avec joint torique), pivotant
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur de connexion : 22,1 mm (voir légende du dessin B)
Disclaimer : L'utilisateur, par ses propres analyses et essais, est seul responsable de la sélection finale du système et des composants et de l'assurance que toutes les exigences en matière de performance, d'endurance, d'entretien, de sécurité et d'avertissement de l'application sont satisfaites. L'u
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 47,9 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Produits chimiques, fluides hydrauliques, huile, eau, air
Taille du raccord : 19 mm (voir légende du dessin J)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 400, 40.0
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : Raccords de tuyaux
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 10
Informations techniques
Attributs
| Type | femelle métrique l - orientable |
|---|---|
| Matière | acier |
| Modèle | 56 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,20 € HT
/ 20 unités
476,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours