Raccord instantané pneumatique Festo QS-V0-G3/8-12

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-V0-G3/8-12
Rubix :0326-2578031
Fabricant :186322
EAN :4052568041083
RACCORD ENFICHA QS-V0-G3/8-12

Résumé technique

Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-G3/8-12


Raccord enfichable QS-V0-G3/8-12 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
19,03 € HT
/ unité
22,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours