Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/4-10

Raccord instantané QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSL-1/4-10
Rubix :0326-2057910
Fabricant :153051
EAN :4052568031473
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 10

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 10


Raccord enfichable en L QSL-1/4-10 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1r 1/4
Profilqsl
Raccordement 217,5
6,62 € HT
/ unité
7,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h