Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 842879
RACCORD INOX UNION DOUBLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842879
Rubix :C600-2162004
EAN :3660338062209

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 UNION JT VITON TUBE 8
Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Raccord droit egal d.8 inox
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 36,5 mm |
| Température mini | -15 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 200 °C |
| Pression de service | 20 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,49 € HT
/ unité
36,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h