Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 884295

RACCORD INOX ÉQUERRE EGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :842907
Mecaline :884295
Rubix :P600-2413274
EAN :3660338377235
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE UNION JT VITON TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 14
Matièreinox

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE UNION JT VITON TUBE 4


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.

Applications

- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14
Matièreinox
87,55 € HT
/ 5 unités
105,06 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours