Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 842868

RACCORD INOX DROIT MÂLE, CYLINDRIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :842868
Rubix :C600-2161995
EAN :3660338062117
RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/8 CY TUBE 4
Résumé technique
Type de filetagecylindrique
Raccordement 1g1/8
Raccordement 24
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/8 CY TUBE 4


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Raccord droit male cyl. d.4-1/8 inox

Informations techniques


Attributs
Type de filetagecylindrique
Raccordement 1g1/8
Raccordement 24
Matièreinox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 HT
/ unité
24,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h