Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 842865
RACCORD INOX DROIT MÂLE, CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842865
Rubix :C600-2161993
EAN :3660338062094


Résumé technique
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/4 CO TUBE 10
Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Raccord droit male con. d.10-1/4 inox
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 € HT
/ unité
33,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h